2軸 ロボットのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
285件の「2軸 ロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「xy ロボット」、「直交 ロボット」、「電動アクチュエータ/電動シリンダ」などの商品も取り扱っております。
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25UT) SMCランキング1位
1個
129,800税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

スライダ3軸ロボット ノヴァエレクトロニクスランキング2位
ノヴァエレクトロニクススライダ3軸ロボット
種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属)アズワン品番3-703-01
1個
479,800税込527,780
61日以内出荷

プチロボ MS3L ワンダーキットランキング3位
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980税込14,278
当日出荷

4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOTランキング4位
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.66MB)最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800税込482,680
翌々日出荷

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LT) SMCランキング5位
1個
159,800税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800税込164,780
22日以内出荷

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
1個
329,800税込362,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
1台
47,980税込52,778
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
1個
33,980税込37,378
当日出荷

デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
1式
1,798,000税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
159,800税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A2
1台
51,980税込57,178
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

1個
44,980税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(448種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)392送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
129,800税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A2カバーなし関連資料カタログ(3.2MB)
1台
52,980税込58,278
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1個
159,800税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.32表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)8(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800税込208,780
5日以内出荷